Riferimenti
Walter:CCGT09T308FS-1 WDN10
Rubix:999240115007690
Produttore:6674535

Dettagli del prodotto : 6674535-ARTICOLO CCGT09T308FS-1 WDN10
Inserti per tornitura PKD – Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-T-FS • WDN10 • r=0,8mm
Punti di forza
Forze di taglio estremamente ridotte, grazie all’angolo di spoglia superiore di 7°–10°
Applicazioni
Lavorazione di finitura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ccgt |
|---|---|
| Rivestimento | wdn10 |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione