Riferimenti
Walter:TNMG160408-MK5 WKK10S
Rubix:999240624004751
Produttore:6353321

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | tnmg160408-mk5 |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA NEG TNMG160408-MK5 WKK10S
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-MK5 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=0,8mm
Punti di forza
Avvolgitruciolo a struttura aperta, per un taglio dolce
Applicazioni
Lavorazione di acciai ad altissima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | tnmg160408-mk5 |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 4,763 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione