8116015-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-MP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG160408-MP5 WPP20G
Rubix:999240115003187
Produttore:8116015

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tnmg (triangolare negativo 60°) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) (cvd) |
Dettagli del prodotto : 8116015-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-MP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tnmg (triangolare negativo 60°) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) (cvd) |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 4,8 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione