6955652-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI DCGT11T301-FN2 WNN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCGT11T301-FN2 WNN10
Rubix:999240115007522
Produttore:6955652

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto positivo rombico 55° (fn2, finitura) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : 6955652-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI DCGT11T301-FN2 WNN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCGT ...-FN2 • WNN10 • r=0,1mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Lavorazione di componenti delicati e di componenti dalle lunghe sporgenze
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto positivo rombico 55° (fn2, finitura) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,1 mm |
| Dimensione dell'inserto | 11,63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione