6651585-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMW120412-RK6 WKK20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:SCMW120412-RK6 WKK20S
Rubix:999240116010339
Produttore:6651585
6651585-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMW120412-RK6 WKK20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura a forma positiva (quadra)
Rivestimentoticn+al2o3+(ticn)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6651585-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMW120412-RK6 WKK20S


Inserti per tornitura Inserti quadri positivi SCMW ...-RK6 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=1,2mm

Punti di forza

La soluzione ottimale per condizioni di lavorazione difficili

Applicazioni

La migliore soluzione per ghisa grigia con tagli interrotti

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura a forma positiva (quadra)
Rivestimentoticn+al2o3+(ticn)
Lunghezza spigolo12,7 mm
Spessore4,762 mm
Raggio1,2 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
€ 14,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione