7752000-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM120408-HU5 WMP20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMM120408-HU5 WMP20S
Rubix:999200200068808
Produttore:7752000

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa rhombica 80° (cnmm, hu5) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
Dettagli del prodotto : 7752000-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM120408-HU5 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMM ...-HU5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm
Punti di forza
Lavorazione di sgrossatura pesante con il massimo volume di materiale asportato;Taglio particolarmente dolce, per una bassa temperatura di lavorazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa rhombica 80° (cnmm, hu5) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Lunghezza spigolo | 7 mm |
| Spessore | 4,8 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione