8204248-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120412-RP4 WPP30G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT120412-RP4 WPP30G
Rubix:999240115002822
Produttore:8204248
EAN:4063464252473

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura romboidale positiva 80° (iso ccmt) – geometria rp4 |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 8204248-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120412-RP4 WPP30G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-RP4 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=1,2mm
Punti di forza
Volume di materiale asportato e vita utensile ai massimi livelli
Applicazioni
Sgrossatura di componenti fucinati, materiale in barre ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura romboidale positiva 80° (iso ccmt) – geometria rp4 |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione