7251996-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-MM5 WSM30S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080412-MM5 WSM30S
Rubix:999240115005766
Produttore:7251996

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa wnmg (trigono 80°) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7251996-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-MM5 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa wnmg (trigono 80°) |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione