Riferimenti
Walter:DNMA150608-RK5 WKK20S
Rubix:999240624004763
Produttore:6389613

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo (negati), geometria iso dnma (forma romboidale) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s |
Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA NEG DNMA150608-RK5 WKK20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMA ...-RK5 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,8mm
Punti di forza
Superficie di appoggio rettificata sull’inserto .NMA liscio, che garantisce massima vita utensile e massima sicurezza in caso di sollecitazioni dinamiche (ad es. tagli interrotti)
Applicazioni
La migliore soluzione per la ghisa grigia (GJL)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo (negati), geometria iso dnma (forma romboidale) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s |
| Spessore | 0,8 mm |
| Raggio | 0,45 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione