6839056-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110204-FM4 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT110204-FM4 WSM20S
Rubix:160000001414237
Produttore:6839056

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura positiva tcmt110204-fm4 (triangolare 60°) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 6839056-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110204-FM4 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Punti di forza
Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura positiva tcmt110204-fm4 (triangolare 60°) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Lunghezza spigolo | 10,999 mm |
| Spessore | 2,381 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione