6917296-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT070208-RM4 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCMT070208-RM4 WSM20S
Rubix:999240116011130
Produttore:6917296

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo dcmt070208-rm4 (romboidale 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
Dettagli del prodotto : 6917296-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT070208-RM4 WSM20S
Inserto per tornitura positivo Walter DCMT070208-RM4 in WSM20S, rivestito TiAlN+Al2O3+(Al). Geometria romboidale 55° con spigolo 7,752 mm e r=0,8 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo dcmt070208-rm4 (romboidale 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Lunghezza spigolo | 7,752 mm |
| Spessore | 2,381 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione