8115970-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160404-MP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VNMG160404-MP5 WPP20G
Rubix:999220511009524
Produttore:8115970

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa vnmg160404-mp5 (35°) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp20g) |
Dettagli del prodotto : 8115970-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160404-MP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 35° VNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa vnmg160404-mp5 (35°) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp20g) |
| Lunghezza spigolo | 16,61 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione