7053855-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160404-NMS WSM10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG160404-NMS WSM10S
Rubix:999240116010389
Produttore:7053855

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura (forma negativa) triangolare tnmg, chipbreaker nms |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
Dettagli del prodotto : 7053855-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160404-NMS WSM10S
Inserto di tornitura Walter TNMG160404-NMS WSM10S a forma negativa triangolare, con rivestimento TiAlN+Al2O3+(Al). Adatto a acciaio inox e materiali difficili, con raggio 0,4 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura (forma negativa) triangolare tnmg, chipbreaker nms |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Lunghezza spigolo | 16,498 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 160404 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione