6917278-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT090208-FM4 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT090208-FM4 WSM20S
Rubix:999240116010485
Produttore:6917278

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt), rompitruciolo fm4 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver (tialn/al2o3/al, pvd) |
Dettagli del prodotto : 6917278-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT090208-FM4 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm
Punti di forza
Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt), rompitruciolo fm4 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver (tialn/al2o3/al, pvd) |
| Lunghezza spigolo | 9,62 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 5,56 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione