8115938-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080416-RP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080416-RP5 WPP20G
Rubix:999240115003031
Produttore:8115938

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigonale negativo 80° (wnmg, rp5) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp20g) |
Dettagli del prodotto : 8115938-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080416-RP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,6mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigonale negativo 80° (wnmg, rp5) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp20g) |
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione