8115793-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150408-MP5 WPP30G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150408-MP5 WPP30G
Rubix:999240115003392
Produttore:8115793

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 55° (dnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp30g) - ticn + al2o3 (+ tin), processo cvd |
Dettagli del prodotto : 8115793-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150408-MP5 WPP30G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=0,8mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 55° (dnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp30g) - ticn + al2o3 (+ tin), processo cvd |
| Lunghezza spigolo | 15,504 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione