Riferimenti
Walter:CCMT120404-RM4 WSM20S
Rubix:999240624004888
Produttore:6839103

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ccmt120404-rm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA POS CCMT120404-RM4 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-RM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Punti di forza
Elevata vita utensile e massimo volume di materiale asportato
Applicazioni
Adatto per condizioni di lavorazione da medie a sfavorevoli, grazie alla stabile geometria del tagliente
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ccmt120404-rm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione