Riferimenti
Walter:CNGA120408EM-2 WBS10
Rubix:999240115007640
Produttore:7636802

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per tornitura cbn walter (geometria cnga), diamante 80°; neutro; rompitruciolo em-2 |
|---|---|
| Rivestimento | nessun rivestimento (cbn non rivestito) |
Dettagli del prodotto : 7636802-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) CNGA120408EM-2 WBS10
Inserti per tornitura CBN – Inserti romboidali negativi 80° CNGA ...-EM • WBS10 • r=0,8mm
Punti di forza
Forze di taglio minime
Applicazioni
Lavorazione di superleghe
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per tornitura cbn walter (geometria cnga), diamante 80°; neutro; rompitruciolo em-2 |
|---|---|
| Rivestimento | nessun rivestimento (cbn non rivestito) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,79 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione