5357523-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080404-NM4 WSM30

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:WNMG080404-NM4 WSM30
Rubix:160000001399556
Produttore:5357523
5357523-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080404-NM4 WSM30

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura negativo trigon 80° (wnmg) con rompitruciolo nm4, mano neutra
Rivestimentowsm30 (rivestimento pvd a ossido di alluminio al2o3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5357523-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080404-NM4 WSM30


Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-NM4 • Tiger·tec® • WSM30 • r=0,4mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura negativo trigon 80° (wnmg) con rompitruciolo nm4, mano neutra
Rivestimentowsm30 (rivestimento pvd a ossido di alluminio al2o3)
Lunghezza spigolo8,687 mm
Spessore4,76 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione