8115693-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160616-RP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG160616-RP5 WPP10G
Rubix:999240115003531
Produttore:8115693

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa cnmg160616-rp5 (rombo negativo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp10g) con rivestimento mt‑ticn multistrato e al2o3 strutturato |
Dettagli del prodotto : 8115693-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160616-RP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=1,6mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa cnmg160616-rp5 (rombo negativo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp10g) con rivestimento mt‑ticn multistrato e al2o3 strutturato |
| Lunghezza spigolo | 16,12 mm |
| Spessore | 1,6 mm |
| Raggio | 0,7 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16,12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione