7251146-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG190616-RM5 WSM30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:SNMG190616-RM5 WSM30S
Rubix:180000000066109
Produttore:7251146

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo snmg (rombo 80°, chipbreaker rm5) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7251146-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG190616-RM5 WSM30S
Inserto di tornitura negativo SNMG con geometria RM5 “coolant jet guiding”. Rivestito WSM30S (Tiger·tec® Silver PVD Al2O3) per un raffreddamento mirato e lunga durata utensile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo snmg (rombo 80°, chipbreaker rm5) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
| Lunghezza spigolo | 19,05 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione