Riferimenti
Iscar:CNMG 120408-NR IC428
Rubix:160000000130771
Produttore:5594987

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto indicizzabile iso negativo cnmg-nr |
|---|---|
| Rivestimento | ic428 |
Dettagli del prodotto : 5594987-INSERTI CNMG 120408-NR IC428
ISCAR CNMG 120408-NR inserto indicizzabile per tornitura (IC428) per asportazione truciolo pesante. Geometria romboidale 80° con RE 0,8 mm e rivestimento TiC+Al2O3.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto indicizzabile iso negativo cnmg-nr |
|---|---|
| Rivestimento | ic428 |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore