8115818-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150612-MU5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150612-MU5 WPP10G
Rubix:999240115003331
Produttore:8115818

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a forma negativa (dnmg) |
|---|
Dettagli del prodotto : 8115818-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150612-MU5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MU5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=1,2mm
Punti di forza
Nuovo rompitruciolo con struttura a V, per un eccellente controllo del truciolo;Tagliente di forma arcuata, per superfici di eccellente qualità nella tornitura a copiare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a forma negativa (dnmg) |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione