8915067-INSERTI DI TORNITURA (FORMA POSITIVA) CCMT09T308-FM4 WMP20G
Inserti di tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT09T308-FM4 WMP20G
Rubix:999260417048872
Produttore:8915067

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo iso ccmt09t308-fm4 (forma positiva) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (mt‑ticn, cvd) |
Dettagli del prodotto : 8915067-INSERTI DI TORNITURA (FORMA POSITIVA) CCMT09T308-FM4 WMP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-FM4 • Tiger·tec® Gold • WMP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo iso ccmt09t308-fm4 (forma positiva) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (mt‑ticn, cvd) |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione