8115695-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160616-RP5 WPP30G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG160616-RP5 WPP30G
Rubix:999220511009266
Produttore:8115695

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa cnmg |
|---|---|
| Rivestimento | wpp30g |
Dettagli del prodotto : 8115695-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160616-RP5 WPP30G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=1,6mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa cnmg |
|---|---|
| Rivestimento | wpp30g |
| Lunghezza spigolo | 16 mm |
| Spessore | 6 mm |
| Raggio | 0,5 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione