7091927-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-FM5 WMP20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:TNMG160408-FM5 WMP20S
Rubix:160000001849673
Produttore:7091927
7091927-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-FM5 WMP20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa tnmg160408-fm5
Rivestimentowmp20s

Dettagli del prodotto : 7091927-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-FM5 WMP20S


Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-FM5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm

Punti di forza

Per un ottimale controllo del truciolo;Tagliente di forma arcuata, per ridurre la pressione di taglio;Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa tnmg160408-fm5
Rivestimentowmp20s
€ 11,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione