8138371-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMM150612-HU3 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMM150612-HU3 WPP20G
Rubix:999240115003313
Produttore:8138371

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto romboidale negativo 55° (dnmm) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (cvd ticn + al2o3 (+ tin)) |
Dettagli del prodotto : 8138371-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMM150612-HU3 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMM ...-HU3 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto romboidale negativo 55° (dnmm) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (cvd ticn + al2o3 (+ tin)) |
| Lunghezza spigolo | 5 mm |
| Spessore | 1,2 mm |
| Raggio | 0,5 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione