8115550-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG110408-FP5 WPP20G

Inserti tornitura forma negativa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:DNMG110408-FP5 WPP20G
Rubix:999240115003434
Produttore:8115550
8115550-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG110408-FP5 WPP20G

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa dnmg (diamante 60°)

Dettagli del prodotto : 8115550-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG110408-FP5 WPP20G


Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-FP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm

Punti di forza

Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa dnmg (diamante 60°)
€ 13,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione