7251895-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-MM5 WSM10S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120404-MM5 WSM10S
Rubix:999240115007610
Produttore:7251895

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura cnmg forma negativa (cnmg; codifica iso a geometria 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
Dettagli del prodotto : 7251895-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-MM5 WSM10S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura cnmg forma negativa (cnmg; codifica iso a geometria 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione