8115576-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-RM5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-RM5 WPP10G
Rubix:999240115003583
Produttore:8115576

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa rombo 80° (cnmg120408-rm5) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
Dettagli del prodotto : 8115576-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-RM5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RM5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,8mm
Punti di forza
Lubrificazione ottimale e massima produttività;La macrogeometria doppiamente positiva riduce tagli di assestamento e craterizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa rombo 80° (cnmg120408-rm5) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione