7053856-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160404-NMS WSM20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:TNMG160404-NMS WSM20S
Rubix:999240116010380
Produttore:7053856
7053856-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160404-NMS WSM20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura in forma negativa tnmg (diamante 80°)
Rivestimentowsm20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7053856-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160404-NMS WSM20S


Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-NMS • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm

Punti di forza

Ridotte pressioni di taglio, che consentono una lavorazione sicura di componenti delicati (ad es. casse turbine)

Applicazioni

Lavorazione di superleghe altamente termoresistenti, ad es. Inconel 718, Waspalloy

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura in forma negativa tnmg (diamante 80°)
Rivestimentowsm20s
Lunghezza spigolo16 mm
Spessore4 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto16 mm
€ 11,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione