Riferimenti
Iscar:CCMT 060204-SM IC807
Rubix:160000000128501
Produttore:5550211

Dettagli del prodotto : 5550211-INSERTI CCMT 060204-SM IC807
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | ic807 |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore