7053844-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120412-NMS WSM10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120412-NMS WSM10S
Rubix:999240116010469
Produttore:7053844

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (cnmg-nms) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
Dettagli del prodotto : 7053844-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120412-NMS WSM10S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-NMS • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=1,2mm
Punti di forza
Ridotte pressioni di taglio, che consentono una lavorazione sicura di componenti delicati (ad es. casse turbine)
Applicazioni
Lavorazione di superleghe altamente termoresistenti, ad es. Inconel 718, Waspalloy
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (cnmg-nms) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione