7091926-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160404-FM5 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG160404-FM5 WSM20S
Rubix:160000001849672
Produttore:7091926

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | tnmg160404-fm5 (inserto di tornitura triangolare negativo 60°) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
Dettagli del prodotto : 7091926-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160404-FM5 WSM20S
Inserto di tornitura Walter TNMG160404-FM5 in grado WSM20S, con rivestimento PVD TiAlN + Al2O3 (Al). Pensato per tornitura di contorni interni ed esterni, anche su leghe di titanio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | tnmg160404-fm5 (inserto di tornitura triangolare negativo 60°) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione