6411309-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMA150608-RK5 WKK10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:DNMA150608-RK5 WKK10S
Rubix:999240116010879
Produttore:6411309
6411309-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMA150608-RK5 WKK10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa (dnma), romboidale negativo 55°
Rivestimentowkk10s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6411309-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMA150608-RK5 WKK10S


Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMA ...-RK5 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=0,8mm

Punti di forza

Superficie di appoggio rettificata sull’inserto .NMA liscio, che garantisce massima vita utensile e massima sicurezza in caso di sollecitazioni dinamiche (ad es. tagli interrotti)

Applicazioni

La migliore soluzione per la ghisa grigia (GJL)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa (dnma), romboidale negativo 55°
Rivestimentowkk10s
Lunghezza spigolo15,5 mm
Spessore0,8 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto15,5 mm
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione