6844578-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT09T304-MM4 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGT09T304-MM4 WSM20S
Rubix:999240116010458
Produttore:6844578

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura positivo rombo 80° (ccgt-mm4), direzione di taglio neutra |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 6844578-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT09T304-MM4 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-MM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Punti di forza
Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale
Applicazioni
Lavorazione di materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura positivo rombo 80° (ccgt-mm4), direzione di taglio neutra |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione