6651591-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMW110208-RK6 WKK10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:TCMW110208-RK6 WKK10S
Rubix:999240116010631
Produttore:6651591
6651591-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMW110208-RK6 WKK10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura positivo triangolare 60° (serie tcmw)
Rivestimentowkk10s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6651591-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMW110208-RK6 WKK10S


Inserto di tornitura positivo triangolare 60° Walter TCMW110208-RK6 in grade WKK10S per ghisa. Tagliente 10,999 mm, raggio 0,8 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura positivo triangolare 60° (serie tcmw)
Rivestimentowkk10s
Lunghezza spigolo10,999 mm
Spessore2,381 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto6,35 mm
8,76 IVA esclusa
/ Unità
10,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione