7091936-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG060404-FM5 WSM10S
Fresa frontale e fresa cilindrica WNMG060404-FM5 WSM10S
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG060404-FM5 WSM10S
Rubix:160000001849682
Produttore:7091936
Dettagli del prodotto : 7091936-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG060404-FM5 WSM10S
Fresa frontale e fresa cilindrica WNMG060404-FM5 WSM10S
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-FM5 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,4mm
Punti di forza
Per un ottimale controllo del truciolo;Tagliente di forma arcuata, per ridurre la pressione di taglio;Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | wnmg060404-fm5 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
