8369450-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NM4 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-NM4 WPP20G
Rubix:999240115003584
Produttore:8369450
EAN:4063465070724

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura diamante negativo 80° (cnmg120408-nm4) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec gold |
Dettagli del prodotto : 8369450-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NM4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-NM4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura diamante negativo 80° (cnmg120408-nm4) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec gold |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore