7251992-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-MM5 WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080408-MM5 WSM20S
Rubix:180000000066194
Produttore:7251992

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon negativo 80° (wnmg080408-mm5) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver (pvd al2o3) |
Dettagli del prodotto : 7251992-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-MM5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon negativo 80° (wnmg080408-mm5) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver (pvd al2o3) |
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore