Riferimenti
Iscar:CNMA 120408 IC5010
Rubix:160000000125849
Produttore:5507741

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | piastra intercambiabile per tornitura (cnma) |
|---|---|
| Rivestimento | ic5010 |
Dettagli del prodotto : 5507741-INSERTI CNMA 120408 IC5010
ISCAR CNMA 120408 IC5010 è una piastra intercambiabile rombica a 80° a doppia faccia per tornitura. Per materiali come la ghisa con trucioli corti e fratturati, con raggio di 0,8 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | piastra intercambiabile per tornitura (cnma) |
|---|---|
| Rivestimento | ic5010 |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 120408 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione