8115797-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150604-MP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150604-MP5 WPP10G
Rubix:999240115005119
Produttore:8115797

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 55° (dnmg, mp5) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp10g) |
Dettagli del prodotto : 8115797-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150604-MP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,4mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 55° (dnmg, mp5) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp10g) |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 0,25 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione