Riferimenti
Walter:TNMG160404-MK5 WKK20S
Rubix:999240711007239
Produttore:6121088

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura iso tnmg triangolare negativo 60° (mk5) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s |
Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA NEG TNMG160404-MK5 WKK20S
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-MK5 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,4mm
Punti di forza
Avvolgitruciolo a struttura aperta, per un taglio dolce
Applicazioni
Lavorazione di acciai ad altissima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura iso tnmg triangolare negativo 60° (mk5) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s |
| Lunghezza spigolo | 16,498 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione