Riferimenti
Walter:DNGA150608TS-2 WBK20
Rubix:999240115007449
Produttore:7823844

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura romboidale negativo 55° (dnga) – cbn |
|---|---|
| Rivestimento | cbn |
Dettagli del prodotto : 7823844-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) DNGA150608TS-2 WBK20
Inserti per tornitura CBN – Inserti romboidali negativi 55° DNGA ...-TS • WBK20 • r=0,8mm
Punti di forza
Resistente all’usura nella ghisa e nell’acciaio sinterizzato, nonché con tagli fortemente interrotti nell’acciaio temprato
Applicazioni
Lavorazione di acciaio temprato, ghisa e acciaio sinterizzato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura romboidale negativo 55° (dnga) – cbn |
|---|---|
| Rivestimento | cbn |
| Lunghezza spigolo | 15,504 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione