8115806-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150616-MP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150616-MP5 WPP10G
Rubix:999240115005117
Produttore:8115806

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativa a rombo 55° (dnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al₂o₃ (+ tin) (cvd) — tiger·tec® gold wpp10g |
Dettagli del prodotto : 8115806-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150616-MP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=1,6mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativa a rombo 55° (dnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al₂o₃ (+ tin) (cvd) — tiger·tec® gold wpp10g |
| Lunghezza spigolo | 15,504 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione