6353304-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120408-MK5 WKK10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:SNMG120408-MK5 WKK10S
Rubix:999240116011238
Produttore:6353304
6353304-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120408-MK5 WKK10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura negativo quadrato (snmg), forma s
Rivestimentoticn+al2o3(+ticn) (cvd)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6353304-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120408-MK5 WKK10S


Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMG ...-MK5 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=0,8mm

Punti di forza

Avvolgitruciolo a struttura aperta, per un taglio dolce

Applicazioni

Lavorazione di acciai ad altissima resistenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura negativo quadrato (snmg), forma s
Rivestimentoticn+al2o3(+ticn) (cvd)
Lunghezza spigolo12,7 mm
Spessore4,762 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione