6917329-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCMT040202-RM4 WSM30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WCMT040202-RM4 WSM30S
Rubix:999240116010302
Produttore:6917329

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon positivo 80° (wcmt040202-rm4) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) (wsm30s tiger·tec silver) |
Dettagli del prodotto : 6917329-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCMT040202-RM4 WSM30S
Inserto di tornitura indexabile Walter WCMT040202-RM4 con trigon positivo 80° e chipbreaker RM4. Rivestimento PVD TiAlN+Al2O3 (Al) per WSM30S.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon positivo 80° (wcmt040202-rm4) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) (wsm30s tiger·tec silver) |
| Lunghezza spigolo | 4,34 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione