7091945-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-FM5 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080408-FM5 WSM20S
Rubix:160000001849691
Produttore:7091945

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 7091945-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-FM5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-FM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm
Punti di forza
Per un ottimale controllo del truciolo;Tagliente di forma arcuata, per ridurre la pressione di taglio;Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Spessore | 4 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione