6890873-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150604-MS3 WSM01

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:DNMG150604-MS3 WSM01
Rubix:999240116010251
Produttore:6890873
6890873-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150604-MS3 WSM01

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa dnmg150604-ms3 wsm01
Rivestimentowsm01
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6890873-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150604-MS3 WSM01


Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MS3 • WSM01 • r=0,4mm

Punti di forza

Minore formazione del tagliente di riporto, grazie al tagliente affilato;Agevole lavorazione di componenti delicati

Applicazioni

Per lunghe sporgenze e per componenti delicati o a pareti sottili

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa dnmg150604-ms3 wsm01
Rivestimentowsm01
Lunghezza spigolo15,5 mm
Spessore6,35 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione