8133013-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT160402-FN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCGT160402-FN2 WN10
Rubix:999240115002964
Produttore:8133013

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura walter vcgt (rombo positivo 35°, geometria fn2) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (hipims-pvd), grado wn10 |
Dettagli del prodotto : 8133013-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT160402-FN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VCGT ...-FN2 • WN10 • r=0,2mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Lavorazione di componenti delicati e di componenti dalle lunghe sporgenze
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura walter vcgt (rombo positivo 35°, geometria fn2) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (hipims-pvd), grado wn10 |
| Lunghezza spigolo | 16,61 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione